BOSCH(ボッシュ)
スミヨセアダプター
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
用途
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
材質
ハウジング:プラスチック工具鋼
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×60×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913935
2609255723
IXO3、IXO4、IXO4plus、IXO5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください