BOSCH(ボッシュ)
メインフィルター
用途
GAS10.8V-LI専用フィルター
トラスコ品番
768-1143
材質
枠:プラスチック セルロースフィルター
質量(g)
72
本体質量(g)
72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×100×26
内容量
1個
注意
※液体不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914075
2607432046
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください