カットソー フカサゲージ

カットソー フカサゲージ - BOSCH(ボッシュ)カットソー フカサゲージ - BOSCH(ボッシュ)カットソー フカサゲージ - BOSCH(ボッシュ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

棒形状のストッパー:狭い場所で任意の深さにセットすると材料に接触し、任意の深さまで切断可能。平面対応ストッパー:広い接地面で任意の深さにセットして材料を傷めずに、任意の深さまで切断可能。最大60mmまでの深さ調整可能。

トラスコ品番819-2320本体質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×15内容量1個
注意
※GMF 300 SCE,GMF18V-ECH専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914678GMF-DSG
3,400
2,098
値下げ
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする