曜日別特売

グルースティック カラー

グルースティック カラー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!

赤、黄色、青、黒、緑(各2本)長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915457GS7COL
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20915457
2019-04-08
用途: 修理 破損部分の補修・接着

多種多様の色が使えると言うことになりますが、グルーガン本体側に残っている樹脂を引き抜きカットして次の色入れても、だいぶ残っていますね。
全部出し切ってから装着となるとなかなか無駄になります。
でも まてよ..100均のホッとグルー買い増しして 色事に せめて4色分セットしておけばいいのかぁと思い4本持ちになりました。電気代でスティック買えたかも ww

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする