グルースティック プラスチックヨウ

グルースティック プラスチックヨウ - BOSCH(ボッシュ)グルースティック プラスチックヨウ - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着

長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915493GS7PLA
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20915493
2024-10-03
用途: 車のヘッドライト廻
大栄装業

今まで使っていた物はすぐに取れて、何か良いのがないか探していたらこの商品を見つけました。ダメ元で使ったらなんと強力に接着して取れませんでした。後は耐久性をみてみます。

対象商品 : 20915493
2017-11-21
用途: 燃料機械修理
JA和田給油所

草刈機の燃料タンク破損修理、灯油タンクのバルブつまみの補修に使用しましたが、今のところ完璧です。草刈機燃料タンクの燃料漏れは修復不可能としていましたが、これで簡単に修理できます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする