ステープル

ステープル - BOSCH(ボッシュ)ステープル - BOSCH(ボッシュ)ステープル - BOSCH(ボッシュ)ステープル - BOSCH(ボッシュ)
(6件のレビュー)
幅(mm)11.4本体質量(g)75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916218ST1010
600
499
549(税込)
当日出荷
20916227ST44
600
519
571(税込)
当日出荷
20916236ST66
600
519
571(税込)
当日出荷
20916245ST88
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916245
2025-10-23
用途: バイクシートの張り替え

ホムセンのタッカーとステープルセットでシートの張り替えに挑戦しましたが、全く歯が立たず。
この商品で挑戦すると100%では入っていく。値段も高く無いので打ちまくって無事完了しました

対象商品 : 20916218
2022-05-17
用途: 椅子の張替え
杉本商事卸売・小売業

希望通りの商品でした。商品説明の正確さに満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20916236
2021-04-25
用途: バイクの表シートの固定
その他業種

食いつきが良く強度もありシートの張り替えに最適です。

対象商品 : 20916227
2020-03-15
用途: DIY
製造業

高さサイズの小さい物を探していましたので良かったです。

対象商品 : 20916236
2023-11-28
用途: 電動タッカーに使用
教育・研究機関

BOSCHのタッカーは幅が汎用の物とことなるので購入しました。使用には全く問題がありませんが、規格が異なるのは不経済ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 20916245
2018-04-07
用途: タッカー作業

納期が遅くて駄目でした
在庫の反映が間に合っていない時が多々あるようで
急いでいるときは怖いです

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする