曜日別特売

サインキューブ スリム

サインキューブ スリム - ユニット

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。

質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約13.4)取付方式スタンド式内容量1台
注意
※表示板は2mm厚までがご使用になれます。
※ この商品は樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
表示寸法(mm)
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20744176865-75GY-651×246×1.5厚811-5863:高密度ポリエチレンW505×D338×H1000
28,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744133865-681GY白無地:651×246×1.5厚811-5859:高密度ポリエチレンW505×D338×H1000(ウェイト付)
30,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20744142865-681YE白無地:651×246×1.5厚811-5860:高密度ポリエチレンW505×D338×H1000(ウェイト付)
30,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20744158865-682GY白無地651×246×1.5厚811-5861高密度ポリエチレンW505×D338×H1000(ウェイト付)
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20744167865-682YE白無地651×246×1.5厚811-5862高密度ポリエチレンW505×D338×H1000(ウェイト付)
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20744185865-75YE-651×246×1.5厚811-5864:高密度ポリエチレンW505×D338×H1000
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20744133865-681GY60230418865-681AGY865-681GY サインキューブスリム ユニット 60230418サインキューブスリムユニット1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20744142865-681YE60230427865-681AYE865-681YE サインキューブスリム ユニット 60230427サインキューブスリムユニット1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20744158865-682GY60230436865-682AGY865-682GY サインキューブスリム ユニット 60230436サインキューブスリムユニット1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20744167865-682YE60230445865-682AYE865-682YE サインキューブスリム ユニット 60230445サインキューブスリムユニット1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする