ユニット
サインシック Bタイプ
材質
高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)
6.6(満水時:約42.5)
色
グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×410×1236
材質表示
アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)
795×410(表示板:820×430×3厚)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20744194
865-801
関係者以外立入禁止
¥
68,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744203
865-822
駐車ご遠慮下さい
¥
70,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744212
865-832
駐輪禁止
¥
70,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744228
865-842
白無地
¥
66,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。