紙スーパークリップ

紙スーパークリップ - オート
(5件のレビュー)

綴じ枚数コピー用紙10枚
紙の含有量51%以上だから紙として分類できます

材質紙51%、PP樹脂49%綴じ枚数10枚クリップ幅(mm)最大幅13mm、挟む上部幅10mm繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(110個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735225SC-800RP
980
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735225
2025-09-18
用途: 事務用
教育・研究機関

もう少しコンパクトになると使い勝手が良い。またゼムクリップ(金属)の代替にしたいので、もっと使いやすい価格を求めます。

2022-06-05
用途: 書類整理
建設業・工事業

ちょっと力を入れて口を開こうとすると、すぐに割れます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 20735225
2021-07-20
用途: 書類整理
製造業

軽いししっかり固定できる。
マスクを重ねて使用するときにも留め具として使ってるくらい、何にでも使っています。
紙製なので書類廃棄の時にはずし忘れても問題ないのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 20735225
2020-04-22
用途: 書類の整理
株式会社土谷組

早い対応で有難う御座いました。軽くていいですね。また注文したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20735225
2017-03-06
用途: 書類まとめ

クリップの先が固く書類2枚とかはさめる時はかなり使用しづらいが4,5枚なら大丈夫です・・はさむ枚数によって使用します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする