ユニット
サインシック Aタイプ
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質
高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)
W510×D410×H1236
質量(kg)
:6.2(満水時:約42.1)
色
グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式
スタンド式
材質表示
アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)
425×410(表示板/450×430×3厚)
内容量
1台
注意
※表示板は3mm厚をご使用ください。
※この商品は樹脂成型品のため、 サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20744237
865-901
関係者以外立入禁止
¥
65,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744246
865-912
駐車ご遠慮下さい
¥
66,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744255
865-922
駐車禁止
¥
66,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744264
865-932
白無地
¥
64,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
サインシック
参考になった