曜日別特売

行動予定表

行動予定表 - ユニット
(3件のレビュー)

曜日設定がラク!

取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番744-7051寸法(mm)600×320×0.8厚質量(g)640内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20744298867-03
4,750
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 従業員のスケジュール管理
金融・保険業

以前使用していたものとほぼ同じ項目で管理しやすいしマグネットもしっかりしていて強度は問題ないのですが、以前使用していた日付・曜日のマグネットとの相性が悪く、手書きすることになりました…でも移動させることも出来るし購入して良かったと思います。

対象商品 : 20744298
2022-01-12
用途: 事務所内にて、職員の行動把握の為
サービス業

磁力などは、問題ないです。
ただ、一点。
記入するところなどの、サイズがかいてあればうれしいです。
記載があればそこにはれるマグネットラベルを一緒に購入するのにサイズがわかるのでうれしいです。

対象商品 : 20744298
2021-08-24
用途: スタッフに行動予定を記入してもらう
教育・研究機関

スタッフに行動予定を記入してもらうのに使っています。スタッフの位置情報がつかめるのでとても便利です。サイズもちょうどいいし、マグネットになっているのでキャビネットに貼ることができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする