ユニット
サインピラミッド
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)
5.3
取付方式
スタンド式
材質表示
PVCステッカー
表示寸法(mm)
上辺100×下辺317×407H
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20744377
867-751GW
駐車禁止
744-7108
グレー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744386
867-751YW
駐車禁止
744-7116
イエロー
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744395
867-752GW
駐輪禁止
744-7124
グレー
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744404
867-752YW
駐輪禁止
744-7132
イエロー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744413
867-753GW
満車
744-7141
グレー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744422
867-753YW
満車
744-7159
イエロー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744438
867-754GW
作業中
744-7167
グレー
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744447
867-754YW
作業中
744-7175
イエロー
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744456
867-755GW
立入禁止
744-7183
グレー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744465
867-755YW
立入禁止
744-7191
イエロー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744474
867-756GW
足もとにご注意下さい
744-7205
グレー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744483
867-756YW
足もとにご注意下さい
744-7213
イエロー
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744492
867-757GW
白無地
744-7221
グレー
¥
13,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744508
867-757YW
白無地
744-7230
イエロー
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744517
867-758GW
身障者専用駐車場
744-7248
グレー
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744526
867-758YW
身障者専用駐車場
744-7256
イエロー
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
サインピラミッド
参考になった