ユニット
作業用安全柵
「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。
収納時もスッキリ!
用途
人通りの多い作業現場に。
清掃作業や各種作業時の安全確保に。
材質
フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP
トラスコ品番
811-5915
寸法(mm)
約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H)
質量(kg)
2.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20745664
877-631
¥
27,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません