リチウムイオン充電池3729C

リチウムイオン充電池3729C - タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3729C - タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3729C - タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3729C - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

タジマLED専用大容量バッテリー

用途LEDライトUシリーズ専用バッテリートラスコ品番817-9817充電時間(時間)約6蓄電池容量(Ah)2900mAh内容量1個
注意
※スマートフォンなどの充電にはご使用できません。充電時間は充電池残量や温度環境、使用するACアダプターにより異なります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※充電には別売のUSB電源ACアダプター(LE-ZPU2)が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20758133LE-ZP3729C
8,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20758133
2018-06-17
用途: 建築業
建設業・工事業

風雅ヘッドの予備バッテリーとして購入 強風で使うと1日持たないので予備バッテリーが必要になりました 充電時間がもう少し短いといいですね あと残量表示がほしいです 今のところ代替え製品も良さそうなのがないので使ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする