コンボイSP26

コンボイSP26 - タジマツール(TJMデザイン)コンボイSP26 - タジマツール(TJMデザイン)コンボイSP26 - タジマツール(TJMデザイン)コンボイSP26 - タジマツール(TJMデザイン)
(12件のレビュー)

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル

用途ロータリー式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂仕様T3システム、X3システム危険物の類別非危険物押出量4mm内容量1本
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20758176CNV-SP26(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml817-9804
7,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
20758185CNV-SP26-900筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900mL817-9805
9,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20758176
2025-02-05
用途: 作業効率最悪
建設業・工事業

出る量が三倍かと思った、出る量が少ないは、説明文に書いて下さい
画像をよく見ると小さく書いてある
全く使い物にならない

3が参考にしています
対象商品 : 20758176
2022-05-30
用途: コーキング時
SWRT JHEART自動車・二輪車・自転車関連業

硬いコーキング剤も本当に楽に出てくれる。
とても満足度の高いものでした

1が参考にしています
対象商品 : 20758176
2021-09-02
用途: 自動車の雨漏り対策
その他業種

安物はすぐに引き金がコーキングに負けて曲がって使えなくなりますが、この商品は強度が充分でした、値段だの事は、あります

1が参考にしています
対象商品 : 20758176
2021-07-13
用途: 外壁メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

少し重量はありますが、バランスが良いせいか負担なく持てます。

対象商品 : 20758176
2018-12-11
用途: フロントガラス交換

硬いシーリング材も楽々作業できました。少し高いが良い商品です。

対象商品 : 20758176
2018-07-03
用途: フロントガラス交換
風巻タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

自動車ガラス専用の堅い接着剤でも楽に押し出せるとの書き込みを見て、少し高いですが購入しましたが、購入して大正解でした。

3が参考にしています
対象商品 : 20758176
2018-11-24
用途: コーキング
建設業・工事業

長時間の使用でも握力がいらず、作業がはかどっています。

対象商品 : 20758176
2018-04-24
用途: スチールBOX内部防水用シールのとき。
有限会社曙工業所

コーキング材が古い場合、硬くて手が疲れていましたが、これだと軽い力で押し出せるので良いです。ただし、握り手の距離が遠いので、女性にはつらいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする