曜日別特売

サスペンダーリミテッド

サスペンダーリミテッド - タジマツール(TJMデザイン)サスペンダーリミテッド - タジマツール(TJMデザイン)サスペンダーリミテッド - タジマツール(TJMデザイン)サスペンダーリミテッド - タジマツール(TJMデザイン)サスペンダーリミテッド - タジマツール(TJMデザイン)サスペンダーリミテッド - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない
サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成
胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体

用途建築・工事用サスペンダーベルト幅(mm)46内容量1個
注意
※安全帯ではありません。タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
適応身長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20758228YPLS-LRE796-9902254155~165
8,250
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20758237YPLM-LRE796-9881269165~175
8,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
20758246YPLL-LRE796-9864278175~185
8,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
20758255YPLS-LWH796-9911254155~165
8,250
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20758264YPLM-LWH796-9899269165~175
8,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
20758273YPLL-LWH796-9872278175~185
8,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20758264
2022-11-07
用途: 管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

腰ベルトのみと比べると腰への負担がほぼ解消される。

1が参考にしています
対象商品 : 20758237
2020-07-14
用途: 電気工事屋さんですよ~
建設業・工事業

仕事柄 いっぱい重いモンぶら下げてるの…
だから腰痛対策
お勧め(о´∀`о)

1が参考にしています
対象商品 : 20758264
2020-06-27
用途: 建築現場
電気・ガス・熱供給・水道業

腰痛持ちでサスペンダーに変えてからだいぶ腰痛も楽になりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする