Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込パイロットランプ
(1件のレビュー)
タイプ
電流検知型
定格電圧(V)
300
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電流(A)
点灯色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41039905
WN30331R
レッド
15
赤
¥
1,835
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
41039914
WN30331W
ホワイト
15
白
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
41039923
WN30332R
レッド
0.5
赤
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
41039932
WN30332W
ホワイト
0.5
白
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41039941
WN3033R
レッド
3
赤
¥
1,835
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
41039957
WN3033W
ホワイト
3
白
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください