グローブマニア(川西工業)
ポリエチエプロン スタンダード
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
しっかりとした厚みのあるタイプです。
作業現場で色分けできるよう、2色あります。
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(cm)
70
内容量
1袋(50枚)
全8種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70824548
4441W-S
ホワイト
S
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
70824557
4441BL-S
ブルー
S
110
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
70824566
4441W-M
ホワイト
M
135
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70824575
4441BL-M
ブルー
M
135
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20753075
4441W-S
ホワイト
S
110
オープン
取扱い終了
20753084
4441BL-S
ブルー
S
110
オープン
取扱い終了
20753093
4441W-M
ホワイト
M
135
オープン
取扱い終了
20753102
4441BL-M
ブルー
M
135
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください