曜日別特売

ポリエチエプロン エコノミー

ポリエチエプロン エコノミー - グローブマニア(川西工業)ポリエチエプロン エコノミー - グローブマニア(川西工業)ポリエチエプロン エコノミー - グローブマニア(川西工業)ポリエチエプロン エコノミー - グローブマニア(川西工業)
(6件のレビュー)

使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。

サイズフリー着丈(cm)120種別エプロン厚さ(mm)0.02幅(cm)70内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207531274440BLブルー
オープン
729
802(税込)
当日出荷
※着用例708245844440Wホワイト
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
※着用例708245934440Pピンク
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
207531184440Wホワイト
オープン
取扱い終了
207531364440Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20753127
2024-01-05
用途: 幼児の嘔吐物処理
学校法人つくし学園認定こども園のびのび幼稚園教育・研究機関

後ろでしばるタイプです。ぱっとつけてぱっと捨てられる手軽さはとても良いです。下から丸めてびりっとちぎって脱ぎたいのですが、そういう仕様になっていないので、ウエストに切り込みをいれて使用しています。

対象商品 : 70824584
2023-03-09
用途: 早い対応ありがとうです
松元整形外科医療・福祉・介護関連業

まだ中を見ていませんが特に問題ないと思います。またお願いします。

対象商品 : 20753127
2021-10-29
用途: 夫の食事タイムに1日3階必ず使っています。
サービス業

1日中 よだれが止まらず 食卓に色々こぼすので、
小さなエプロンは起きている時、食事の時は、その上にポリエチレンの袖なしエプロンを重ねています。
それでもチョット目が離れると 食べ物がこぼれています。
余りガミガミ言えないのが私の悩みどころの一つです。
高齢の夫は 意識的によだれを出しているわけではないのですからしょうがないですね。明日は我が身かもしれない・・・。

対象商品 : 20753127
2022-05-04
用途: 衛生管理の為
本多耳鼻科医療・福祉・介護関連業

すぐ届きました。特に支障はありません。また買います。

対象商品 : 20753127
2021-11-26
用途: 洗顔やお顔のお手入れの時など
ビューティラウンジ所沢卸売・小売業

キャンペーンを適用しようと思い操作をして適用になりましたが10%オフは何処に反映されますか?

対象商品 : 20753136
2020-03-26
用途: 施設内の清掃・間じゃオムツ交換
医療法人佳信会 桜セントラルクリニック医療・福祉・介護関連業

軽くて、使い勝手も簡単で便利なエプロンで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする