グローブマニア(川西工業)
ポリエチアームカバー スタンダード
使いきりタイプで衛生的なアームカバーです。
内エンボス加工のため、汗でのベタつきも軽減します。
ブルーのゴムを採用し、万が一ゴムが切れた場合でも、すぐに発見でき、異物混入を防ぎます。
厚さ(mm)
0.025
サイズ
フリー
幅(cm)
20
全長(cm)
40
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70824688
4751C
-
クリア
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70824697
4751BL
-
ブルー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
20753224
4751C
ポリエチレン
クリア
オープン
取扱い終了
20753233
4751BL
ポリエチレン
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください