曜日別特売

携帯型顕微鏡

携帯型顕微鏡 - Kenko(ケンコートキナー)
(3件のレビュー)

コンパクト携帯型顕微鏡!花や昆虫の観察に!驚きのミクロの世界を見てみよう!

付属品スライドグラス×2、カバーグラス×2、スタンド×1、専用ケース×1質量(g)75(電池含む)電源LR44ボタン電池3個使用(モニター用電池付属)倍率(倍)20~40(ズーム式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)32×55×101、(スタンド)47×76×23光源LEDライト内蔵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20751404STV-40M
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20751404
2024-08-06
用途: 樹脂製品の表面欠陥検品
その他業種

この顕微鏡の20倍という倍率は観察に最適。他の携帯顕微鏡では40倍以上のものが多い。
この種の携帯型顕微鏡はレンズの口径が小さいので、分解能はそれほど高くない倍率を高くする意味はないので、20~40倍までが限界かと思う。
電池がボタン式でなくて、単四か単三なら★5つ。

対象商品 : 20751404
2019-03-19
用途: 日本蜜蜂のアカリンダニ寄生検査の為に気管を検出する作業
その他業種

スタンド部分の改造と付属具の制作をして使用してみたが、倍率が適度で低価格なので満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 20751404
2016-05-25
用途: 自然観察
兵庫県立阪神特別支援学校

よくできた商品です。
LEDも明るくきれいに見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする