Richell(リッチェル)
水ラク菜園上手 丸
底面給水タイプで水やりラクラクの丸型プランター。貯水機能付きなので、水涸れ防止に!夏の暑い期間や旅行時にも安心。1ポット植え用の丸型タイプ。
用途
底面給水タイプで水やりラクラクのプランター
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
容量(L)
8.7
色
グリーン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
305×28
規格(型)
30型
貯水容量(L)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20752917
30型
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください