タカショー
しゅろ縄
(1件のレビュー)
丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途
結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
注意
※ガーデニング、園芸、緑化、ホビー等の目的以外に使用しないで下さい。※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。※天然素材です。経年により強度が変わります。染め物のため色落ちします。水で十分にすすいでから使用すると、色落ちが軽減されます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
材質
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20752926
3mm×20m
1巻(20m)
黒
棕櫚、パーム混合
3
0.07
20
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54100349
-
1巻
-
シュロ繊維・パーム繊維
3
0.14
37
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20752935
3mm×20m
1巻(20m)
茶
棕櫚、パーム混合
3
0.07
20
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54100358
-
1巻
-
シュロ繊維・パーム繊維
3
0.14
37
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54100394
-
1巻
-
シュロ繊維・パーム繊維
2
0.025
20
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
54100489
-
1巻
-
シュロ繊維・パーム繊維
4
0.2
37
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54100498
-
1巻
-
シュロ繊維・パーム繊維
4
0.2
37
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください