いろいろな野菜用粒状肥料
(3件のレビュー)有機と化成(肥効期間の異なる4種類)の組合せで、すぐに効き始め安定した肥料効果が1~2ヵ月間持続します。野菜に不可欠なカルシウムは、野菜が吸収しやすい形でコーティングし、約2ヵ月間持続します。マグネシウムが葉菜の色つやと生育を良くします。
- 成分
- (チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg-カルシウムCa)12-12-10-2-4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×60×242
- 名称
- 粒状配合肥料7号
- 適合作物
- 野菜
- 肥料の種類
- 指定配合肥料
- 登録保証
- 指定配合肥料
- 肥料の名称
- 粒状配合肥料7号
- 内容量
- 1本(500g)
肥料 の新着商品
カテゴリ



























