草退治メガロングシャワー

草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)草退治メガロングシャワー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(7件のレビュー)

広い面積に使え、すばやく効く、長く効く抜群の除草効果を発揮するシャワータイプの除草剤です。散布後2~7日で枯れ始める速効性と、約6カ月の持続性で、しつこい雑草の根までしっかり枯らします。

用途広い面積に使え、効果が持続する、そのまま使える、シャワータイプの除草剤成分ヘキサジノン0.40%性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)23727毒劇区分普通物
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
剤形
適合場所
適合雑草
適合面積(m2)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207530232L1本(2L)シャワー剤空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周りアカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ--
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73723572-1本(1000mL)--ドクダミ、スギナ、ヤブガラシ、カタバミ、スズメノカタビラ、メヒシバ-スプレー
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73723597-1本(4L)シャワー剤-ドクダミ、スギナ、ヤブガラシ、カタバミ、スズメノカタビラ、メヒシバ--
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73723588-1本(1L)--ドクダミ、スギナ、ヤブガラシ、カタバミ、スズメノカタビラ、メヒシバ12.5~100(約3.8~30.3坪)シャワー
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73723572
2024-05-16
用途: 裸地の草退治
教育・研究機関

自宅の庭では、葉っぱが黄色になるが、枯れるとまではいかなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 73723572
2023-04-18
用途: 庭の除草
ウメヤス建築

庭の除草に使用してます。
苔も枯れてきているように感じます。
スギナも根気強くかけていると 少なくなってきています。、

対象商品 : 20753023
2021-10-27
用途: 除草時
株式会社エステー工業サービス業

この除草剤は容量が多く撒くところが広い所にはとても良い。使いやすい。

対象商品 : 20753023
2019-05-18
用途: 駐車場除草
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年雑草が懸念材料でしたが、こちらで解消されるかと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 20753023
2020-05-18
用途: 境界線にまきました
株式会社戸上電機製作所

4日目ですが、残念ながらなかなか枯れなくて、もう少し様子を見たほうが良いのでしょうか。
もう少し強力なほうが良かったのかと思っています。

対象商品 : 20753023
2018-07-25
用途: 墓地の除草
教育・研究機関

それほど「効いた」という感じはありませんでした。スギナにはどうやってかけると効果あるのか分からない。じゃばじゃばかけると、すぐなくなる。さーとかけるとスギナの頭の上しか枯れない。まだ1ヶ月しかたっていないけれど、新しい草も生えてきています。仕方ないので、効果を見る前に草取りを行います。

対象商品 : 20753023
2017-05-16
用途: 住宅の雑草退治

24坪の住宅にちょうどいいサイズです。
だいぶ、スギナやシロザが退治されました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする