剪定鋏ケース

剪定鋏ケース - TAKAGI(高儀)
(8件のレビュー)

丈夫なポリエステル製収納ケース

用途ガーデニングのおともに材質(本体)ポリエステル幅(mm)90厚さ(mm)28寸法(mm)H225×W95×25全長(mm)230質量(g)73適合ベルト幅(mm)約50ミリまで適合サイズ(mm)剪定鋏180~200材質(テープ)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20753312-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20753312
2024-04-30
用途: 仕事で
農・林・水産業

植木鋏様とセットで購入。
岡恒の剪定バサミをセットしていますが下に空いている空洞が広すぎて刃先ぐかなり下に出てしまいハサミ全体が深くもぐりすぎて取り出しにくいです。
下の空洞からは刃先が大きく出てしまうので危なくもなります。
セットするハサミ次第ですが、もう少し下の空洞の穴がせまかったら自分としては良かったです。

対象商品 : 20753312
2023-11-09
用途: 屋外作業で道具(万能はさみ等)の携帯。

万能はさみを入れるつもりで購入した。
結論として小さい。
しっかりした作りが禍(わざわい)して挿入口が伸びない。
カッターナイフケースとしてなら満点です。

対象商品 : 20753312
2021-12-13
用途: 草の茂った野外での作業時
いであ株式会社サービス業

価格が安かったため、購入。
上端の鋲2個が若干出っ張っているので、鋏を入れるときに少し当たるが、まぁ大丈夫かなという感じ。
ケースの長さ(丈)は十分。
入れる口は狭めで出し入れしづらいかもしれないが、鋏がすっぽ抜けなくて良いかも。また、ケースの中で鋏が下にずり落ちないため、鋏の先端が外に飛び出ない点は安心できる。
長期的な使用感は未確認。

対象商品 : 20753312
2021-08-15
用途: 剪定

合皮と違い、柔らかく、使い心地が、良いです。収納具合も良く、直ぐに、取り出せ、楽に
作業が出来ます。

対象商品 : 20753312
2018-03-20
用途: 剪定作業

革製品を使用していましたが雨に濡れると乾かすのが
大変なのでこの製品を購入。雨の日は非常に役に立っています。

対象商品 : 20753312
2018-03-24
用途: 剪定鋏みを入れるのに使用しています。
建設業・工事業

革製の剪定鋏みを入れる商品より、軽く使いやすいように思います。

対象商品 : 20753312
2016-05-23
用途: 現場作業
オルタビジョン建設業・工事業

これまで革製品をつかって、早く寿命がきていたので、この製品を試してみました。
つくりがしっかりしていて長持ちしそうです。良い品をありがとうございます。

対象商品 : 20753312
2023-07-22
用途: 樹木の剪定
教育・研究機関

ケ-スに納まり具合は丁度よかったが、剪定鋏の先が少しはみ出てしまうのが残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする