日酸TANAKA
火口 3051
(1件のレビュー)
自動切断火口
使用ガス
プロパン
呼称
LPG用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921215
Q3051-0
03~10
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
20921233
Q3051-1
05~15
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
20921242
Q3051-2
15~25
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
20921258
Q3051-3
25~40
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
20921267
Q3051-4
40~80
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
20921276
Q3051-5
80~100
¥
8,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
20921224
Q3051-00
0~03
¥
5,400
取扱い終了
代替品有
20921285
Q3051-6
100~225
¥
6,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください