曜日別特売

火口 3055BD

火口 3055BD - 日酸TANAKA火口 3055BD - 日酸TANAKA

自動切断火口

使用ガスプロパン呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90内容量1個
全9種類を絞り込む
板厚(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20921294Q3055BD-005~10
17,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921312Q3055BD-110~15
17,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921328Q3055BD-220~30
17,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921337Q3055BD-330~40
17,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921373Q3055BD-7140~250
17,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921303Q3055BD-000~05
9,600
取扱い終了
20921346Q3055BD-440~50
14,900
取扱い終了
20921355Q3055BD-550~100
14,900
取扱い終了
20921364Q3055BD-6100~140
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする