曜日別特売

火口 3055W

火口 3055W - 日酸TANAKA火口 3055W - 日酸TANAKA

自動切断火口

使用ガスプロパン呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20921477Q3055W-00~05
55,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921486Q3055W-115~20
39,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921495Q3055W-225~30
39,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921504Q3055W-330~50
39,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921513Q3055W-460~90
39,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする