曜日別特売

火口 3057B

火口 3057B - 日酸TANAKA火口 3057B - 日酸TANAKA

自動切断火口

使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90内容量1個
全10種類を絞り込む
板厚(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20921522Q3057B-005~10
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921547Q3057B-110~15
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921556Q3057B-220~30
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921565Q3057B-330~40
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921574Q3057B-440~50
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921583Q3057B-550~100
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921592Q3057B-6100~140
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921608Q3057B-7140~250
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921617Q3057B-8250~325
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921538Q3057B-000~05
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする