曜日別特売

火口 3057BB

火口 3057BB - 日酸TANAKA火口 3057BB - 日酸TANAKA

自動切断火口

使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90内容量1個
全9種類を絞り込む
板厚(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20921626Q3057BB-005~10
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921644Q3057BB-110~15
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921653Q3057BB-220~30
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921662Q3057BB-330~40
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921678Q3057BB-440~50
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921687Q3057BB-550~100
12,800
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
20921696Q3057BB-6100~140
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921705Q3057BB-7140~250
12,800
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
20921635Q3057BB-000~05
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする