日酸TANAKA
火口 3059E
自動切断火口
使用ガス
プロパン
呼称
LPG用9K ダイバー火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
92
内容量
1個
全10種類を絞り込む
板厚(mm)
選択してください
0~05
05~10
10~15
20~30
30~40
40~50
50~70
70~120
120~200
200~250
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921732
Q3059E-0
05~10
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921757
Q3059E-1
10~15
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921766
Q3059E-2
20~30
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921775
Q3059E-3
30~40
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921784
Q3059E-4
40~50
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921793
Q3059E-5
50~70
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921802
Q3059E-55
70~120
¥
10,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921818
Q3059E-6
120~200
¥
10,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921827
Q3059E-7
200~250
¥
10,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921748
Q3059E-00
0~05
¥
6,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください