曜日別特売

火口 3080

火口 3080 - 日酸TANAKA火口 3080 - 日酸TANAKA

自動切断火口

使用ガスエチレン呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92内容量1個
全6種類を絞り込む
板厚(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20921888Q3080-005~10
13,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921897Q3080-110~15
13,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921906Q3080-220~30
13,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921915Q3080-330~40
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921924Q3080-440~50
15,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921933Q3080-550~100
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする