日酸TANAKA
火口 3240G
自動切断火口
使用ガス
アセチレン
呼称
アセチレン用ミニ火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)
75
内容量
1個
全10種類を絞り込む
板厚(mm)
選択してください
0~05
03~20
05~20
05~50
20~100
50~120
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20921942
Q3240G-0(C2H2ミニ)
0~05
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921958
Q3240G-1
03~20
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921967
Q3240G-1(C2H2ミニ)
03~20
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921976
Q3240G-2
05~20
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921985
Q3240G-2(C2H2ミニ)
05~20
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20921994
Q3240G-3
05~50
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922003
Q3240G-3(C2H2ミニ)
05~50
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922012
Q3240G-4
20~100
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922028
Q3240G-4(C2H2ミニ)
20~100
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922037
Q3240G-5(C2H2ミニ)
50~120
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください