日酸TANAKA
火口 3250B
自動切断火口
使用ガス
プロパン
呼称
LPG用ミニ火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922073
Q3250B-1
0~05
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922082
Q3250B-1(LPGミニ)
0~05
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922098
Q3250B-2
05~15
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922107
Q3250B-2(LPGミニ)
05~15
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922116
Q3250B-3
05~15
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922125
Q3250B-3(LPGミニ)
05~15
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922134
Q3250B-4
20~50
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922143
Q3250B-4(LPGミニ)
20~50
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922152
Q3250B-5(LPGミニ)
50~100
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください