日酸TANAKA
火口 3250M
自動切断火口
使用ガス
プロパン
呼称
KT-74 LPG用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-311M
火口全長(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922168
Q3250M-1
05~15
¥
69,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922177
Q3250M-2
15~25
¥
69,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922186
Q3250M-3
30~40
¥
69,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください