曜日別特売

火口 4155

火口 4155 - 日酸TANAKA火口 4155 - 日酸TANAKA

厚板切断火口

使用ガスプロパン板厚(mm)300~400呼称ポストミックスLPG用5Kダイバー火口取付ねじ4段当り使用吹管HC-402M、403M、404M、405M火口全長(mm)117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20922238Q4155-10
597,200
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする