火口 4257

火口 4257 - 日酸TANAKA火口 4257 - 日酸TANAKA

厚板切断火口

使用ガスプロパン呼称ポストミックスLPG用7Kダイバー火口取付ねじ4段当り使用吹管HC-413M、414M、415M火口全長(mm)140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20922247Q4257-12SON500~800
428,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922256Q4257-14SON500~800
428,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922265Q4257-16SON800~1500
428,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする