火口 4530

火口 4530 - 日酸TANAKA火口 4530 - 日酸TANAKA

自動切断火口

使用ガス酸素呼称異芯型酸素用火口取付ねじM9×1使用吹管異芯型吹管(LC-251)火口全長(mm)28内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20922292Q4530-003~15
3,040
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922308Q4530-115~25
3,040
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922317Q4530-225~60
3,040
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922326Q4530-360~80
3,040
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922335Q4530-480~100
3,040
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922344Q4530-580~100
3,040
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922353Q4530-680~100
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする