日酸TANAKA
火口 4531
自動切断火口
使用ガス
酸素
呼称
異芯型酸素用火口
取付ねじ
W8-20
使用吹管
異芯型吹管(LC-250)
火口全長(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922362
Q4531-0
03~10
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922378
Q4531-1
10~20
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922387
Q4531-2
20~40
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922396
Q4531-3
40~60
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください