日酸TANAKA
火口 4550
自動切断火口
使用ガス
プロパン
呼称
異芯型LPG用火口
取付ねじ
M9×1
使用吹管
異芯型吹管(LC-251)
火口全長(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922405
Q4550-1
03~25
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922414
Q4550-2
25~80
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922423
Q4550-3
80~100
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922432
Q4550-4
80~100
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922448
Q4550-5
80~100
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください