日酸TANAKA
火口 6120
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
呼称
00 溶アセチレン用火口
取付ねじ
W3/16-24
使用吹管
00号溶接器
火口全長(mm)
21.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922685
Q6120-10
1個
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922694
Q6120-100
1個
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922703
Q6120-15
1個
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922712
Q6120-150
1個
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922728
Q6120-25
1個
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922737
Q6120-50
1個
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922746
Q6120-75
1個
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922755
Q6120
1セット(7本)
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください