火口 6162

火口 6162 - 日酸TANAKA火口 6162 - 日酸TANAKA

加熱火口

使用ガスLNGセット内容7本組、スパナ板厚(mm)極薄~2呼称00 溶 LNG用火口取付ねじW3/16-24使用吹管00号加熱器V LNG火口全長(mm)21.5内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20922798Q6162
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする