曜日別特売

火口 6220

火口 6220 - 日酸TANAKA火口 6220 - 日酸TANAKA

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20922807Q6220-1001.5~2
2,160
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20922816Q6220-1502~2.5
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20922825Q6220-25極薄~0.5
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20922834Q6220-500.5~1
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20922843Q6220-751~1.5
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする