日酸TANAKA
火口 6220A
加熱火口
使用ガス
水素
板厚(mm)
極薄~5
呼称
リードバーニングトーチ用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用吹管
リードバーニングトーチ
火口全長(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922852
Q6220A-1
¥
8,510
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922868
Q6220A-2
¥
8,510
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922877
Q6220A-3
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922886
Q6220A-4
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922895
Q6220A-5
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922904
Q6220A-6
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922913
Q6220A-7
¥
8,510
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください