日酸TANAKA
火口 6250
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
0.5~2.5
呼称
小溶LPG用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用吹管
小形溶接器N、M
火口全長(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922922
Q6250-10
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922938
Q6250-11
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922947
Q6250-12
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922956
Q6250-6
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922965
Q6250-7
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922974
Q6250-8
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20922983
Q6250-9
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください