火口 6450

火口 6450 - 日酸TANAKA火口 6450 - 日酸TANAKA

加熱火口

使用ガスプロパン板厚(mm)1~12呼称A溶LPG用火口取付ねじW14-19使用吹管A号溶接器火口全長(mm)105.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20923062Q6450-10
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923078Q6450-12
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923087Q6450-14
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923096Q6450-15
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923105Q6450-16
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923114Q6450-7
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923123Q6450-8
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする