火口 6550

火口 6550 - 日酸TANAKA火口 6550 - 日酸TANAKA

加熱火口

使用ガスプロパン板厚(mm)5~25呼称B溶LPG用火口取付ねじW17-19使用吹管B号溶接器火口全長(mm)129内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20923227Q6550-19
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923236Q6550-21
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923245Q6550-23
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923254Q6550-25
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923263Q6550-28
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする