日酸TANAKA
火口 6720
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
呼称
1溶アセチレン用火口
取付ねじ
W12~W20
使用吹管
1号溶接器
火口全長(mm)
49
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923376
Q6720-100
1個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20923385
Q6720-1000
1個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20923394
Q6720-150
1個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20923403
Q6720-225
1個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20923412
Q6720-350
1個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20923428
Q6720-500
1個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20923437
Q6720-750
1個
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20923446
QP809
1セット(7本)
¥
16,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください