日酸TANAKA
火口 6950
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
12~50
呼称
ハイパワーLPG用火口
取付ねじ
W12-24
使用吹管
ハイパワーZS
火口全長(mm)
75.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923604
Q6950-1500
¥
8,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
20923613
Q6950-2000
¥
8,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20923622
Q6950-2500
¥
8,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください